{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Type de produit | Porte-plaquettes | |
| Type d’utilisation | gauche | |
| Lubrifiant | oui | |
| Largeur de gorge w | 4 mm | |
| Longueur L | 63,3 mm | |
| Rainurage axial possible | non | |
| Profondeur de gorge max. tmax | 28 mm | |
| Arrosage interne | oui | |
| Longueur de col L1 | 28 mm | |
| Série | Vario Plus Eco | |
| Profondeur de coupe max. tmax | 28 mm | |
| Taille de plaquette | 4 mm | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 274511 4 | |
| EAN / GTIN | 4067263120438 | |
| Réf. fabricant | 274511 4 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |