• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Zapichová destička, plný poloměr, CBN825, Šířka zápichu w: 6mm

Artiklové číslo: 273746 6
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka zápichu w (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Zapichovací destička
Postupy obrábění Zapichování (ESE)
Počet břitů 1 ks
Šířka upichování w 6 mm
Poloměr rohu, vpravo R 3 mm
Typ CBN825
Řezný materiál BN
Skupina obrobitelnosti H (tvrdé materiály)
vhodné pro materiál Kalená ocel (H)
Suché obrábění vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Tloušťka řezné destičky S 6 mm
Provedení řezné destičky neutrální
Poloměr špičky R 3 mm
Minimální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu 0,03 mm
Maximální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu ap max 0,2 mm
Hloubka řezu ap, min 0,03 mm
Hloubka řezu ap, max 0,2 mm
Minimální řezná rychlost pro hlavní oblast použití 80 m/min
Maximální řezná rychlost pro hlavní oblast použití 180 m/min
Posuv za jednu otáčku, min. f 0,1 mm/ot.
Posuv za jednu otáčku, max. f 0,5 mm/ot.
Řezné materiály, označení výrobce VHM
Směr při použití neutrální
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování; hrubování-dokončování
Podmínka řezání průchozí
Počet možností použití 1 ks
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 273746 6
EAN / GTIN 4045197643636
Číslo výrobce 273746 6
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 55 HRC
H
100
Ocel < 60 HRC
H
100
Ocel < 67 HRC
H
100
kontinuální
 
nepravidelný
 
suché