• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Plaquette pour usinage de gorges, rayon complet, CBN825, Largeur de gorge w: 6mm

Réf.: 273746 6
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
14 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de gorge w (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit plaquette pour usinage de gorges
Procédé d’usinage réalisation de gorges (ESE)
Nombre de lèvres 1 pc.
Largeur de gorge w 6 mm
Rayon d’angle, à droite R 3 mm
Nuance CBN825
Nuance de coupe BN
Groupe d’usinage H (matériaux durs)
Pour matériau acier trempé (H)
Usinage à sec adaptée
Lubrifiant oui
Epaisseur plaquette S 6 mm
Exécution de la plaquette neutre
Rayon de bec R 3 mm
Profondeur de coupe zone de travail recommandée, min. 0,03 mm
Profondeur de coupe zone de travail recommandée, max. ap max 0,2 mm
Profondeur de coupe ap, min. 0,03 mm
Profondeur de coupe ap, max. 0,2 mm
Vitesse de coupe application principale, min. 80 m/min
Vitesse de coupe application principale, max. 180 m/min
Vorschub pro Umdrehung min. f 0,1 mm/tr
Vorschub pro Umdrehung max. f 0,5 mm/tr
Nuances de coupe, désignation du fabricant VHM
Epaisseur de plaquette T 6 mm
Sens d’utilisation neutre
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition; Finition
Condition de coupe continuité
Nombre de possibilités d’utilisation 1 pc.
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 273746 6
EAN / GTIN 4045197643636
Réf. fabricant 273746 6
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 55 HRC
H
100
Acier < 60 HRC
H
100
Acier < 67 HRC
H
100
Continue
 
Irrégulière
 
à sec