{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Grosimea plăcuței de tăiere | 6 mm | |
| Lungimea plăcuței de tăiere | 26 mm | |
| Model cu plăcuță | neutru | |
| Rază colț, dreapta | 0,8 mm | |
| Rază colț, stânga | 0,8 mm | |
| Lăţime de canelare | 6 mm | |
| Cod ISO | HOG-273XXX60 | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Grupa de aşchiere | M (oțel inoxidabil); P (oţel) | |
| Material tăiș, denumire producător | HB7020 | |
| Strat de acoperire | TiAlN | |
| Categorie | HB7020 | |
| Tip produs | Plăcuţă de profilat canale | |
| Cu cod ISO | ja | |
| Număr de tăişuri | 2 buc. | |
| Direcţie de utilizare | neutru | |
| Recomandat pentru material | Oțel (P); Oțel inoxidabil (M) | |
| Procedeu de prelucrare | Canelare (ESE) | |
| Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare; Finisare | |
| Condiţie de tăiere | permanent | |
| Numărul de posibilități de utilizări | 2 buc. | |
| Greutate | 120 g |
| Cod articol | 273734 6 | |
| EAN / GTIN | 4045197503244 | |
| Număr producător | 273734 6 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |