• A surcharge was added to this item price.

Plaquette pour usinage de gorges Semi-finition, HB7020, Largeur de gorge w: 6mm

Réf.: 273734 6
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    36,87 € / 1 Unité
  • De 10 Unité
    30,72 € / 1 Unité
Sur demande
Disponibilité
316 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de gorge w (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur plaquette S 6 mm
Longueur plaquette L 26 mm
Exécution de la plaquette neutre
rayon d’angle, à droite R 0,8 mm
rayon d’angle, à gauche R 0,8 mm
Largeur de gorge w 6 mm
Profondeur de gorge min. tmin 0,8 mm
Profondeur de gorge max. tmax 1,7 mm
Nuance de coupe Carbure
Groupe d’usinage M (acier inoxydable); P (acier)
Nuances de coupe, désignation du fabricant HB7020
Revêtement TiAlN
Nuance HB7020
Epaisseur de plaquette T 6 mm
type de produit plaquette pour usinage de gorges
Nombre de lèvres 2 pc.
Sens d’utilisation neutre
Pour matériau acier (P); acier inoxydable (M)
Procédé d’usinage réalisation de gorges (ESE)
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition; Finition
Condition de coupe continuité
Nombre de possibilités d’utilisation 2 pc.
Poids 120 g

Identification et classification

Référence article 273734 6
EAN / GTIN 4045197503244
Réf. fabricant 273734 6
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
220
Acier < 750 N/mm²
P
180
Acier < 900 N/mm²
P
170
Acier < 1100 N/mm²
P
140
Acier < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
60
Fonte GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
Continue
 
av. arrosage max.
 
à sec