• A surcharge was added to this item price.

Plăcuţă de profilat canale pentru prelucrare medie, HB7020, Lăţime de canelare w: 3mm

Cod articol.: 273734 3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    26,37 € / 1 buc.
  • de la 10 buc.
    21,98 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
104 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime de canelare w (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea plăcuței de tăiere S 3 mm
Lungimea plăcuței de tăiere L 21 mm
Model cu plăcuță neutru
Rază colț, dreapta R 0,8 mm
Rază colț, stânga R 0,8 mm
Lăţime de canelare w 3 mm
Cod ISO HOG-273XXX30
Material tăiș Carbură
Grupa de aşchiere M (oțel inoxidabil); P (oţel)
Material tăiș, denumire producător HB7020
Strat de acoperire TiAlN
Categorie HB7020
Tip produs Plăcuţă de profilat canale
Cu cod ISO ja
Număr de tăişuri 2 buc.
Direcţie de utilizare neutru
Recomandat pentru material Oțel (P); Oțel inoxidabil (M)
Procedeu de prelucrare Canelare (ESE)
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare; Finisare
Condiţie de tăiere permanent
Numărul de posibilități de utilizări 2 buc.
Greutate 70 g

Identificare și clasificare

Cod articol 273734 3
EAN / GTIN 4045197658029
Număr producător 273734 3
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
220
Oţel < 750 N/mm²
P
180
Oţel < 900 N/mm²
P
170
Oţel < 1100 N/mm²
P
140
Oţel < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
continu
 
Umiditate maximă
 
Uscat