• A surcharge was added to this item price.

Plaquita de tronzar Mecanizado medio, HB7020, Ancho de tronzado w: 6mm

Número de artículo: 273734 6
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 Unidad(es)
    33,31 € / 1 Unidad
  • Precio unitario comprando 10 Unidad(es)
    27,75 € / 1 Unidad
a petición
En stock
333 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de tronzado w (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Espesor de la placa de corte 6 mm
Longitud de la placa de corte 26 mm
Ejecución de la plaquita de corte neutro
Radio angular, derecha 0,8 mm
Radio angular, izquierda 0,8 mm
Anchura de tronzado 6 mm
Código ISO HOG-273XXX60
Material de corte MD
Grupo de arranque de virutas M (acero inoxidable); P (acero)
Material de corte, denominación del fabricante HB7020
Recubrimiento TiAlN
Clase HB7020
Tipo de producto Plaquita de tronzar
Con código ISO
Cantidad de cortes 2 ud.
Dirección de uso neutro
Para material Acero (P); Acero inoxidable (M)
Procedimiento de mecanizado Entallado (ESE)
Asignación fino/desbaste Acabado; Desbaste-acabado
Condición de corte sistema continuo
Número de opciones de uso 2 ud.
Peso 120 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 273734 6
EAN / GTIN 4045197503244
Número del fabricante 273734 6
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
220
Stål < 750 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
170
Stål < 1100 N/mm²
P
140
Stål < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG (G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
kontinuerlig
 
våd, maksimal
 
tør
 

Descargas y documentos

Productos adecuados