• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Plăcuţă de profilat canale pentru prelucrare medie, HB7010, Lăţime de canelare w: 3mm

Cod articol.: 273728 3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    26,37 € / 1 buc.
  • de la 10 buc.
    21,98 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
547 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime de canelare w (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lubrifiant de răcire ja
Umiditate minimă recomandat
Umiditate maximă recomandat
Prelucrare uscată indicat în anumite condiţii
Ulei recomandat
Aer indicat în anumite condiţii
Grosimea plăcuței de tăiere S 3 mm
Lungimea plăcuței de tăiere L 21 mm
Model cu plăcuță neutru
Rază colț, dreapta R 0,2 mm
Rază colț, stânga R 0,2 mm
Lăţime de canelare w 3 mm
Adâncime de penetrare min. tmin 0,2 mm
Adâncime de penetrare max. tmax 1,1 mm
Unghiul la vârf 90 grad
Cod ISO HOG-273XXX30
Material tăiș Carbură
Grupa de aşchiere K (fontă); P (oţel)
Grupă de aplicaţii ale sculelor P
Material tăiș, denumire producător HB7010
Strat de acoperire TiAlN
Categorie HB7010
Tip de fixare placă de tăiere S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură)
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere HOG-273XXX30
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere conform ISO TS 13399-60 HOG-273XXX30
Denumire Inserție de tăiere HOG
Tip produs Plăcuţă de profilat canale
Cu cod ISO ja
Număr de tăişuri 2 buc.
Direcţie de utilizare neutru
Recomandat pentru material Fontă gri (K); Oțel (P)
Procedeu de prelucrare Canelare (ESE)
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare; Finisare
Tip de fixare Alezaj
Condiţie de tăiere permanent
Numărul de posibilități de utilizări 2 buc.
Greutate 60 g
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 273728 3
EAN / GTIN 4045197502902
Număr producător 273728 3
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
230
Oţel < 750 N/mm²
P
190
Oţel < 900 N/mm²
P
180
Oţel < 1100 N/mm²
P
150
Oţel < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
140
Ti > 850 N/mm²
S
70
GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
continu
 
Umiditate maximă
 
Uscat