Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Plăcuţă de profilat canale pentru finisare, HB7020, Lăţime de canelare w: 3mm

Cod articol.: 273715 3

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime de canelare w (mm) Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Plăcuţă de profilat canale
Procedeu de prelucrare Canelare (ESE)
Număr de tăişuri 2 buc.
Lăţime de canelare w 3 mm
Rază colț, dreapta R 0,2 mm
Categorie HB7020
Material tăiș Carbură
Grupa de aşchiere M (oțel inoxidabil); P (oţel)
Recomandat pentru material Oțel (P); Oțel inoxidabil (M)
Strat de acoperire TiAlN
Grosime plăcuță de tăiere S 3 mm
Lungime plăcuță de tăiere L 21 mm
Versiune plăcuță de tăiere neutru
Rază colț, stânga R 0,2 mm
Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, min. 0,4 mm
Adâncime de tăiere max. ap max 1,5 mm
Material tăiș, denumire producător HB7020
Placă de tăiere grosime T 3 mm
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Condiţie de tăiere permanent
Numărul de posibilități de utilizări 2 buc.
Greutate 33 g

Identificare și clasificare

Cod articol 273715 3
EAN / GTIN 4045197486578
Număr producător 273715 3
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
220
Oţel < 750 N/mm²
P
180
Oţel < 900 N/mm²
P
170
Oţel < 1100 N/mm²
P
140
Oţel < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
continu
 
Umiditate maximă
 
Uscat