• A surcharge was added to this item price.

Dviašmenė pjovimo plokštė į dešinę 10°, HU9310, Įpjovos plotis w / kampinis spindulys R: 4mm

Prekės Nr.: 273678 4
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    34,64 € / 1 vnt.
  • Nuo 10 vnt.
    28,86 € / 1 vnt.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įpjovos plotis w / kampinis spindulys R (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aušinimo tepimo priemonės ne
Šlapias, min. tinka
Drėgnas, maks. tinka
Gamintojo pavadinimas HOG-273xxx40
Sausas apdirbimas tinka
Alyva tinka
Oras tinka
Pjovimo plokštelės ilgis L 20,7 mm
Pjovimo plokštelės modelis dešininis
Kampo spindulys, dešinė R 0,05 mm
Kampo spindulys, kairė R 0,05 mm
Įpjovos plotis w 4 mm
viršūnės kampas 18 laipsniai
ISO-Code 273678 4
Įrankio medžiaga HM
Apdirbimo pjovimu grupė N (spalvotieji metalai); S (sunkiai apdirbamos medžiagos)
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas HU7310
Danga be dangos
Pjaustymo plokštės tvirtinimo tipas S (su įgilinta anga, tvirtinama prisukant)
Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštelė HOG
Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštė pagal ISO TS 13399-60 HOG
Pjaustymo plokštelės žymuo HOG-273xxx40
produkto rūšis atpjovimo plokštelė
Su ISO kodu taip
Pjovimo briaunų skaičius 2 vnt.
Antgalių įtaisas dešininis
Tinka medžiagoms NE metalai (N); Titan
Apdirbimo metodas nupjovimas (ESA)
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Glotnusis apdirbimas; rupusis apdirbimas
Drožlialaužis taip
Pjovimo sąlygos ištisin.
Naudojimo galimybių skaičius 2 vnt.
Svoris 3 g
Turinys 1 vnt.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 273678 4
EAN / GTIN 4045197716682
Gamintojo numeris 273678 4
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
350
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
350
Al >10 % Si
N
280
Ti >850 N/mm²
S
50
nepertraukiamas
 
nereguliarus
 
drėgnas, maks.