{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Stärke Schneidplatte S | 4 mm | |
| Länge Schneidplatte L | 20,7 mm | |
| Ausführung Schneidplatte | rechts | |
| Eckenradius, rechts R | 0,05 mm | |
| Eckenradius, links R | 0,05 mm | |
| Stechbreite w | 4 mm | |
| Schneidstoff | HM | |
| Zerspanungsgruppe | N (NE-Metalle) | |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | HU7310 | |
| Beschichtung | unbeschichtet | |
| Schneidplattendicke T | 4 mm | |
| Produktart | Stechdrehplatte | |
| Anzahl Schneiden | 2 St. | |
| Einsatzrichtung | rechts | |
| geeignet für Material | NE Werkstoffe (N) | |
| Bearbeitungsverfahren | Abstechen (ESA) | |
| Schlicht / Schrupp-Zuordnung | Schlichten; Schruppen | |
| Spanbrecher | ja | |
| Schnittbedingung | durchgehend | |
| Anzahl Nutzungsmöglichkeiten | 2 St. | |
| Gewicht | 3 g |
| Artikelnummer | 273678 4 | |
| EAN / GTIN | 4045197716682 | |
| Herstellernummer | 273678 4 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |