Set plăcuţe canelare 0,9-2,65

Cod articol: 273667 0,9-2,65
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţime de canelare w 0,9 mm - 2,65 mm
Materialul sculei Carbura
Categorie HB7010
Aplicaţia principală P
Aplicaţie secundară K
Canale conform standardului DIN 471; DIN 472
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 273667 0,9-2,65
EAN / GTIN 4045197747518

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
230
Oţel < 750 N/mm²
P
190
Oţel < 900 N/mm²
P
180
Oţel < 1100 N/mm²
P
150
Oţel < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
140
Ti > 850 N/mm²
S
70
GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
continu
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Aplicaţie:

Cu cuţit de strung pentru canelare pentru lăţimea plăcuţei de 3 mm.

Conţinut:

Câte 2 buc. Cod 273665: Ref. 0,9; 1,15; 1,35
Câte 1 buc. Cod 273665: Ref. 1,65; 1,90; 2,15; 2,65

Notă:

Plăcuţele se aleg în funcţie de dimensiunea canalului.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb