• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Plăcuță de profilat canale, HB7010, Lăţime de canelare w: 1,65mm

Cod articol.: 273665 1,65
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    44,89 € / 1 buc.
  • de la 10 bucăți
    37,41 € / 1 buc.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
162 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime de canelare w (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Plăcuţă de profilat canale
Procedeu de prelucrare Canelare (ESE)
Număr de tăişuri 2 buc.
Lăţime de canelare w 1,65 mm
Rază colț, dreapta R 0,1 mm
Categorie HB7010
Material tăiș Carbură
Grupa de aşchiere K (fontă); P (oţel)
Recomandat pentru material Fontă gri (K); Oțel (P)
Strat de acoperire AlTiN
Standard DIN 471; DIN 472
Grosime plăcuță de tăiere S 1,65 mm
Lungime plăcuță de tăiere L 20,7 mm
Versiune plăcuță de tăiere neutru
Rază colț, stânga R 0,1 mm
Viteza de tăiere – aplicație principală, min. 140 m/min
Viteza de tăiere – aplicație principală, max. 220 m/min
Viteza de tăiere – aplicație secundară, min. 140 m/min
Viteza de tăiere – aplicație secundară, max. 220 m/min
Material tăiș, denumire producător HB7010
Placă de tăiere grosime T 1,65 mm
Direcţie de utilizare neutru
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare; Finisare
Condiţie de tăiere permanent
Numărul de posibilități de utilizări 2 buc.
Greutate 2 g

Identificare și clasificare

Cod articol 273665 1,65
EAN / GTIN 4045197719232
Număr producător 273665 1,65
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
230
Oţel < 750 N/mm²
P
190
Oţel < 900 N/mm²
P
180
Oţel < 1100 N/mm²
P
150
Oţel < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
140
Ti > 850 N/mm²
S
70
GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
continu
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Aplicaţie:

Cu cuţit de strung pentru canelare pentru o lăţime de plăcuţă de 3 mm.

Notă:

Suporturile de plăcuţe trebuie prelucrate ulterior conform lăţimii de canelare.