• A surcharge was added to this item price.

Plăcuță de profilat canale, HB7010, Lăţime de canelare w: 1,35mm

Cod articol.: 273665 1,35
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    41,56 € / 1 buc.
  • de la 10 buc.
    34,64 € / 1 buc.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
191 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime de canelare w (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Lubrifiant de răcire ja
Umiditate minimă recomandat
Umiditate maximă recomandat
Prelucrare uscată indicat în anumite condiţii
Ulei recomandat
Aer indicat în anumite condiţii
Grosimea plăcuței de tăiere 1,35 mm
Model cu plăcuță neutru
Rază colț, dreapta 0 mm
Rază colț, stânga 0 mm
Lăţime de canelare 1,35 mm
Material tăiș Carbură
Denumire standard material de tăiere, 2. Prioritate K
Denumire standard material de tăiere, 3. Prioritate K
Grupa de aşchiere K (fontă); P (oţel)
Strat de acoperire AlTiN
Categorie HB7010
Tip produs Plăcuţă de profilat canale
Standard DIN 471; DIN 472
Număr de tăişuri 2 buc.
Direcţie de utilizare neutru
Recomandat pentru material Fontă gri (K); Oțel (P)
Procedeu de prelucrare Canelare (ESE)
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare; Finisare
Condiţie de tăiere permanent
Greutate 2 g
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 273665 1,35
EAN / GTIN 4045197719225
Număr producător 273665 1,35
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
230
Oţel < 750 N/mm²
P
190
Oţel < 900 N/mm²
P
180
Oţel < 1100 N/mm²
P
150
Oţel < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
140
Ti > 850 N/mm²
S
70
GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
continu
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Aplicaţie:

Cu cuţit de strung pentru canelare pentru o lăţime de plăcuţă de 3 mm.

Notă:

Suporturile de plăcuţe trebuie prelucrate ulterior conform lăţimii de canelare.