Zarezovalna plošča za utore 1,35 mm

Št. art.: 273665 1,35
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    37,08 € / kos
  • od 10 kos
    30,90 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
120 kosov na zalogi
  • Utori po standardu: DIN 471; DIN 472

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina zareze w 1,35 mm
Glavna uporaba P
Dodatna uporaba K
Rezalni pogoji neprekinjen
Zvrst HB7010
Utori po standardu DIN 471; DIN 472
Rezalni material HM
ar 1,6 mm
za varnostne obroče po DIN471 / 472 1,2 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava
Profil rezalnih obračalnih ploščic nevtralna
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 273665 1,35
EAN/GTIN 4045197719225

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
230
Jeklo < 750 N/mm
P
190
Jeklo < 900 N/mm
P
180
Jeklo < 1100 N/mm
P
150
Jeklo < 1400 N/mm
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
140
Ti > 850 N/mm²
S
70
GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
neprekinjeno
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Uporaba:

Z držalom za zarezovanje za širino ploščice 3 mm.

Opomba:

Nosilce rezil je treba naknadno obdelati v skladu z širino zareza.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja
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
    Širina zareze w (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico