Lamă de retezare HSS 32/2,2 mm

Cod articol: 273556 32/2,2
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
  • Materialul sculei: HSS
  • Răcire interioară: nu
  • Cheie pentru sistem: da
  • Este posibilă canelarea axială: false

Detalii despre produs

Date tehnice

Materialul sculei HSS
Înălţimea lamei h5 32 mm
Tip de utilizare neutru
Răcire interioară nu
Cheie pentru sistem da
Pentru ⌀ maxim al piesei 60 mm
Lungimea totală L 150 mm
Este posibilă canelarea axială nu
Tip produs Lamă pentru retezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 273556 32/2,2
EAN / GTIN 4062406080662

Descriere

Adaptat pentru:

Suport Cod 273984274000 sau Cod 319132; 319133 (Suport VDI).

Atenţie:

Cheia de montaj Cod 279940 se comandă separat.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Inserţii
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
    Înălţimea lamei h5 / lăţime de canelare w (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături