{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | 273100 2,2 | |
| Placă de tăiere model | neutru | |
| Rază colț, dreapta | 0,2 mm | |
| Rază colț, stânga | 0,2 mm | |
| Lăţime de canelare | 2,2 mm | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Grupa de aşchiere | P (oţel) | |
| Material tăiș, denumire producător | HB 7035 | |
| Categorie | HB7035 | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere | HOG | |
| Tip produs | Plăcuţă de profilat canale | |
| Număr de tăişuri | 1 buc. | |
| Direcţie de utilizare | neutru | |
| Recomandat pentru material | Oțel (P) | |
| Procedeu de prelucrare | Retezare (ESA) | |
| Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare; Finisare | |
| Sfărâmător de aşchii | ja | |
| Condiţie de tăiere | întrerupt | |
| Greutate | 27 g | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | 273100 2,2 | |
| EAN / GTIN | 4045197143150 | |
| Număr producător | 273100 2,2 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |