• Ultima șansă! În curând nu mai face parte din sortimentul nostru.

Plăcuţă de retezare neutră 2,2 mm

Cod articol: 273300 2,2
Reducere
8,90 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
341 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţime de canelare w 2,2 mm
Aplicaţia principală P
Condiţie de tăiere continuă
Rază la colţ 0,2 mm
Categorie CU7033
Strat de acoperire neacoperit
Materialul sculei Metaloceramice
Avans f în oţel < 900 N/mm2 0,07 mm/rot
Numărul de schimbări / tăişuri 1
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Profil plăcuţe amovibile neutru
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 273300 2,2
EAN / GTIN 4045197143396

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
120
Oţel < 750 N/mm²
P
120
Oţel < 900 N/mm²
P
100
Oţel < 1100 N/mm²
P
80
Oţel < 1400 N/mm²
P
40
continu
 
Uscat
 

Descriere

Aplicaţie:

Pentru lame de retezare Cod 273551273558.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule