{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Umiditate minimă | recomandat | |
| Umiditate maximă | recomandat | |
| Denumirea producătorului | HB9140 | |
| Prelucrare uscată | indicat în anumite condiţii | |
| Ulei | recomandat | |
| Aer | indicat în anumite condiţii | |
| Grosimea plăcuței de tăiere S | 3,95 mm | |
| Lungimea plăcuței de tăiere L | 10,92 mm | |
| Model cu plăcuță | pe stânga | |
| Rază colț, dreapta R | 0,25 mm | |
| Rază colț, stânga R | 0,25 mm | |
| Lățimea șanfrenului C | 0,7 mm | |
| Lăţime de canelare w | 3 mm | |
| Execuție spargere așchii | GG | |
| Material tăiș | HC-M30 | |
| Denumire standard material de tăiere, 2. Prioritate | HC-P30 | |
| Grupa de așchiere, specifică producătorului | P | |
| Grupa de aşchiere | M (oțel inoxidabil); P (oţel) | |
| Grupă de aplicaţii ale sculelor | P | |
| Material tăiș, denumire producător | HB9140 | |
| Strat de acoperire | PVD | |
| Tip produs | Plăcuţă de profilat canale | |
| Număr de tăişuri | 1 buc. | |
| Direcţie de utilizare | pe stânga | |
| Recomandat pentru material | Oțel (P); Oțel inoxidabil (M) | |
| Procedeu de prelucrare | Retezare (ESA) | |
| Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare; Finisare | |
| Tip de fixare | Alezaj | |
| Sfărâmător de aşchii | ja | |
| Executarea tăierii | Teșit și rotunjit (S) | |
| Condiţie de tăiere | permanent | |
| Greutate | 2 g | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | 273535 3 | |
| EAN / GTIN | 4067263117339 | |
| Număr producător | 273535 3 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |