{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Kühlschmierstoff | ja | |
| nass min. | geeignet | |
| nass max. | geeignet | |
| Herstellerbezeichnung | HB9140 | |
| trocken Bearbeitung | bedingt geeignet | |
| Öl | geeignet | |
| Luft | bedingt geeignet | |
| Stärke Schneidplatte S | 3,95 mm | |
| Länge Schneidplatte L | 10,92 mm | |
| Ausführung Schneidplatte | links | |
| Eckenradius, rechts R | 0,25 mm | |
| Eckenradius, links R | 0,25 mm | |
| Spanflächenfasenbreite C | 0,7 mm | |
| Stechbreite w | 3 mm | |
| Ausführung Spanbrecher | GG | |
| Schneidstoff | HC-M30 | |
| Normbezeichnung Schneidstoff, 2. Priorität | HC-P30 | |
| Zerspanungsgruppe, herstellerspezifisch | P | |
| Zerspanungsgruppe | M (nichtrostender Stahl); P (Stahl) | |
| Werkzeuganwendungsgruppe | P | |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | HB9140 | |
| Beschichtung | PVD | |
| Produktart | Stechdrehplatte | |
| Anzahl Schneiden | 1 St. | |
| Einsatzrichtung | links | |
| geeignet für Material | Stahl (P); rostfreier Stahl (M) | |
| Bearbeitungsverfahren | Abstechen (ESA) | |
| Schlicht / Schrupp-Zuordnung | Schlichten; Schruppen | |
| Befestigungsart | Bohrung | |
| Spanbrecher | ja | |
| Schneidenausführung | gefast und gerundet (S) | |
| Schnittbedingung | durchgehend | |
| Gewicht | 2 g | |
| Inhalt | 1 St. |
| Artikelnummer | 273535 3 | |
| EAN / GTIN | 4067263117339 | |
| Herstellernummer | 273535 3 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |