{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Húmedo mínimo | adecuado | |
| Húmedo máximo | adecuado | |
| Denominación del fabricante | HB9140 | |
| Procesamiento en seco | adecuado con restricciones | |
| Aceite | adecuado | |
| Aire | adecuado con restricciones | |
| Espesor de la placa de corte S | 3,95 mm | |
| Longitud de la placa de corte L | 10,92 mm | |
| Ejecución de la plaquita de corte | izquierda | |
| Radio angular, derecha R | 0,25 mm | |
| Radio angular, izquierda R | 0,25 mm | |
| Anchura de bisel de superficie de desprendimiento C | 0,7 mm | |
| Anchura de tronzado w | 3 mm | |
| Modelo de rompevirutas | GG | |
| Material de corte | HC-M30 | |
| Denominación según norma material de corte, 2.ª prioridad | HC-P30 | |
| Grupo de arranque de virutas, específico del fabricante | P | |
| Grupo de arranque de virutas | M (acero inoxidable); P (acero) | |
| Grupo de aplicación de herramientas | P | |
| Material de corte, denominación del fabricante | HB9140 | |
| Recubrimiento | PVD | |
| Tipo de producto | Plaquita de tronzar | |
| Cantidad de cortes | 1 ud. | |
| Dirección de uso | izquierda | |
| Para material | Acero (P); Acero inoxidable (M) | |
| Procedimiento de mecanizado | Corte (ESA) | |
| Asignación fino/desbaste | Acabado; Desbaste-acabado | |
| Tipo de fijación | Perforación | |
| Rompevirutas | sí | |
| Ejecución del filo | Forma biselada y redondeada (S) | |
| Condición de corte | sistema continuo | |
| Peso | 2 g | |
| Contenido | 1 ud. |
| Número de artículo | 273535 3 | |
| EAN / GTIN | 4067263117339 | |
| Número del fabricante | 273535 3 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |