• Utolsó esély! Hamarosan nem fog szerepelni a kínálatunkban.

Leszúró lapka egyenes 2,2 mm

Cikkszám: 273300 2,2
Kedvezmény
9,08 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
341 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Beszúrási szélesség w 2,2 mm
Fő felhasználás P
Forgácsolási feltétel Folyamatos
Sarokrádiusz 0,2 mm
Minőség CU7033
Bevonat bevonat nélkül
Szerszámanyag Cermet
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 0,07 mm/ford.
Cserék / élek száma 1
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Váltólapka profil egyenes
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 273300 2,2
EAN / GTIN 4045197143396

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
120
Acél < 750 N/mm²
P
120
Acél < 900 N/mm²
P
100
Acél < 1100 N/mm²
P
80
Acél < 1400 N/mm²
P
40
Folyamatos
 
Száraz
 

Leírás

Felhasználás:

273551273558 sz. leszúró pengéhez.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó: