{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Denominación del fabricante | 273100 2,2 | |
| Ejecución de la plaquita de corte | neutro | |
| Radio angular, derecha | 0,2 mm | |
| Radio angular, izquierda | 0,2 mm | |
| Anchura de tronzado | 2,2 mm | |
| Material de corte | MD | |
| Grupo de arranque de virutas | P (acero) | |
| Material de corte, denominación del fabricante | HB 7035 | |
| Clase | HB7035 | |
| Codificación de punto de separación plaquita de corte | HOG | |
| Tipo de producto | Plaquita de tronzar | |
| Cantidad de cortes | 1 ud. | |
| Dirección de uso | neutro | |
| Para material | Acero (P) | |
| Procedimiento de mecanizado | Corte (ESA) | |
| Asignación fino/desbaste | Acabado; Desbaste-acabado | |
| Rompevirutas | sí | |
| Condición de corte | interrumpido | |
| Peso | 27 g | |
| Contenido | 1 ud. |
| Número de artículo | 273100 2,2 | |
| EAN / GTIN | 4045197143150 | |
| Número del fabricante | 273100 2,2 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |