{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | 273100 2,2 | |
| Provedení řezné desky | neutrální | |
| Poloměr rohu, vpravo | 0,2 mm | |
| Poloměr rohu, vlevo | 0,2 mm | |
| Šířka upichování | 2,2 mm | |
| Řezný materiál | TK | |
| Skupina obrobitelnosti | P (ocel) | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HB 7035 | |
| Typ | HB7035 | |
| Kódování oddělovacího místa řezné desky | HOG | |
| Druh produktu | Zapichovací destička | |
| Počet břitů | 1 ks | |
| Směr při použití | neutrální | |
| Vhodné pro materiál | Ocel (P) | |
| Postupy obrábění | Upichování (ESA) | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování; hrubování-dokončování | |
| Lamač třísek | ano | |
| Podmínka řezání | přerušovaný | |
| Hmotnost | 27 g | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 273100 2,2 | |
| EAN / GTIN | 4045197143150 | |
| Číslo výrobce | 273100 2,2 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |