{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Umiditate minimă | recomandat | |
| Umiditate maximă | recomandat | |
| Prelucrare uscată | indicat în anumite condiţii | |
| Ulei | recomandat | |
| Aer | indicat în anumite condiţii | |
| Grosimea plăcuței de tăiere S | 3,38 mm | |
| Lungimea plăcuței de tăiere L | 9,28 mm | |
| Rază colț, dreapta R | 0,25 mm | |
| Rază colț, stânga R | 0,25 mm | |
| Lățimea șanfrenului C | 0,6 mm | |
| Unghi șanfrenului | 8,5 grad | |
| Lăţime de canelare w | 2 mm | |
| Cod ISO | HOG-2730093AN | |
| Material tăiș | HC | |
| Denumire standard material de tăiere, 2. Prioritate | HC | |
| Denumire standard material de tăiere, 3. Prioritate | HC | |
| Grupa de aşchiere | P (oţel) | |
| Grupă de aplicaţii ale sculelor | P | |
| Material tăiș, denumire producător | HB9140 | |
| Strat de acoperire | PVD | |
| Placă de tăiere grosime T | 3,38 mm | |
| Denumire Inserție de tăiere | 273500 2 | |
| Tip produs | Plăcuţă de profilat canale | |
| Cu cod ISO | ja | |
| Număr de tăişuri | 1 buc. | |
| Direcţie de utilizare | neutru | |
| Recomandat pentru material | Oțel (P) | |
| Procedeu de prelucrare | Canelare și despărțire (EEA) | |
| Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare; Finisare | |
| Tip de fixare | Prindere | |
| Sfărâmător de aşchii | ja | |
| Executarea tăierii | Teșit și rotunjit (S) | |
| Condiţie de tăiere | întrerupt | |
| Greutate | 1 g | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | 273500 2 | |
| EAN / GTIN | 4062406530884 | |
| Număr producător | 273500 2 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |