GARANT Master Suporturi pentru capete de strunjire tip eco cu fixare cu şurub, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuţă L: 25/22mm

Cod articol: 272007 25/22
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă / plăcuţă L (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Master Eco
Mărime coadă 25 mm
Mărimea plăcuţei 22 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Răcire interioară da
Lăţimea funcţională L4 32 mm
Lungime cap L1 30 mm
Lungimea totală L 100 mm
Şurub de strângere pentru plăcuţa pentru filetare 269023 4
Portplăcuţă 1,5° 272606 1,5
Şurub de blocare pentru portplăcuţă 279824 2
Tip produs Cap de strunjire

Identificare și clasificare

Cod articol 272007 25/22
EAN / GTIN 4069515047098
Număr producător 272007 25/22
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Răcire extrem de eficientă direct pe tăiş şi răcire suplimentară a suprafeţelor libere.

Livrare:

Cu portplăcuţă 1,5°.

Notă:

Transferul lichidului de răcire în combinaţie cu suporturile GARANT Master Eco codurile 319006319136 sau cod 317900 la o lungime a cozii de < 125 mm. Posibilitate de racordare cu ajutorul unei îmbinări de furtun (G 1/8 inch) Cod 269207 şi 269208.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "Master Eco" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă