GARANT Master cuţit de strunjire eco 16/11 mm

Cod articol: 260293 16/11
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat
  • Standard: DIN ISO 5610
  • Răcire interioară: da

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Master Eco
Mărime coadă 16 mm
Mărimea plăcuţei 11 mm
Tip de utilizare stânga
Standard DIN ISO 5610
Răcire interioară da
Cod ISO Suport SDJCR/L 1616H11
Plăcuţă amovibilă compatibilă DC.. 11T3..
Lăţimea funcţională L4 20 mm
Lungime cap L1 30 mm
Lungimea totală L 100 mm
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269023 3
Portplăcuţă 269007 1
şurub pentru portplăcuţă 269013 6
Unghi de reglare κ 93 grad
Utilizare Strunjire frontală; Strunjire frontală
Tip produs Cap de strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 260293 16/11
EAN / GTIN 4067263122500

Descriere

Execuţie:

Răcire extrem de eficientă direct pe tăiş şi răcire suplimentară a suprafeţelor libere.

Notă:

Transferul lichidului de răcire în combinaţie cu suporturile GARANT Master Eco codurile 319006 − 311936 sau cod 317900 la o lungime a cozii de < 125 mm. Posibilitate de racordare cu ajutorul unei îmbinări de furtun (G 1/8 inch) Cod 269207 şi 269208.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Inserţii

Din aceeași serie "Master Eco" Vedeţi-le pe toate