{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | Master Eco | |
| Mărime coadă | 20 mm | |
| Mărimea plăcuţei | 16 mm | |
| Tip de utilizare | pe dreapta | |
| Standard | Normă de fabricație | |
| Răcire interioară | da | |
| Cod ISO Suport | MVJNR/L 2020H16 | |
| Plăcuţă amovibilă compatibilă | VN.. 1604.. | |
| Lăţimea funcţională L4 | 25 mm | |
| Lungime cap L1 | 40 mm | |
| Lungimea totală L | 100 mm | |
| Portplăcuţă | 259033 10 | |
| Şurub pt. portplăcuţă | 259027 7 | |
| Gheară de strângere | 259038 19 | |
| Şurub pentru gheara de strângere | 259021 7 | |
| Unghi de reglare κ | 93 grad | |
| Utilizare | Strunjire longitudinală pe exterior; Strunjire longitudinală pe exterior | |
| Tip produs | Cuţit de strunjit tip eco |
| Cod articol | 251696 20/16 | |
| EAN / GTIN | 4062406734626 | |
| Număr producător | 251696 20/16 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |