Plăcuţă cu profil complet la 30° interior, pe stânga 6

Cod articol: 270994 6
Reducere
47,28 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    26,28 € 47,28 € / buc.
  • de la 10 buc.
    21,90 € 39,40 € / buc.
La cerere
În stoc
464 livrabil imediat
  • Tip de filet: RD; RD-LH
  • Normă pentru filet: DIN 405
  • Unghi al flancurilor filetului rotund: 30

Detalii despre produs

Date tehnice

Categorie HB7125
Tip de filet RD; RD-LH
Normă pentru filet DIN 405
Unghi al flancurilor filetului rotund 30 grad
Grosime 4,76 mm
Mărimea plăcuţei L 22 mm
Număr de paşi / inch 6
Materialul sculei Carbura
Tip de utilizare stânga
Utilizare la interior/exterior interior
Profil plăcuţe amovibile Profil complet
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru filetare prin strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 270994 6
EAN / GTIN 4045197929464

Tabel de aplicaţii

INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
60
continu
 
neregulat
 
întrerupt