{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řezný materiál | HB7125 | |
| Druh závitu | RD; RD-LH | |
| Norma závitů | DIN 405 | |
| Vrcholový úhel přibližně | 30 stupeň | |
| Tloušťka | 4,76 mm | |
| Velikost destičky L | 22 mm | |
| Počet chodů/palec | 6 | |
| Řezný materiál | TK | |
| Způsob použití | levý | |
| Vnitřní / vnější použití | vnitřní | |
| Profil vyměnitelné břitové destičky | Plný profil | |
| Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení závitů |
| Katalogové číslo | 270994 6 | |
| EAN / GTIN | 4045197929464 | |
| Číslo výrobce | 270994 6 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |