Plaquette à profil complet 30° int. gauche 6

Réf.: 270994 6

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    47,52 € / Unité
  • De 10 Unité
    39,60 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
464 article(s) en stock
  • Type de filetage: RD; RD-LH
  • Norme de filetage: DIN 405
  • Angle de flanc env.: 30

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance HB7125
Type de filetage RD; RD-LH
Norme de filetage DIN 405
Angle de flanc env. 30 degré
Epaisseur 4,76 mm
Format plaquette L 22 mm
Nombre de filets/pouce 6
Type d'outils Carbure
Type d'utilisation Gauche
Utilisation à l'intérieur/extérieur intérieur
Profil de plaquette Profil complet
Type de produit Plaquettes pour filetage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 270994 6
EAN / GTIN 4045197929464

Tableau d’application

INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
60
Continue
 
Irrégulière
 
Interrompue
 
av. arrosage max.