Fullprofilskär 30° invändigt vänster 6

Art-nr: 270994 6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    599,16  SEK / st.
  • Från 10st.
    499,28  SEK / st.
på begäran
I lager
464 styck i lager
  • Gängtyp: RD; RD-LH
  • Gängnorm: DIN 405
  • Flankvinkel rund: 30

Produktdetaljer

Tekniska data

Sort HB7125
Gängtyp RD; RD-LH
Gängnorm DIN 405
Flankvinkel rund 30 grad
Tjocklek 4,76 mm
Vändskärsstorlek L 22 mm
Antal gängor/tum 6
Skärmaterial VHM
Användning vänster
Användning inomhus/utomhus invändig
Vändskärsplattprofil Fullprofil
Produktslag Vändskär för gängsvarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 270994 6
EAN/GTIN 4045197929464

Användningstabell

INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
60
kontinuerligt
 
oregelbundet
 
intermittent