Plăcuţă cu profil complet la 30° interior, pe dreapta, HB7125, Număr de paşi / inch: 6

Cod articol.: 270980 6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    26,49 € / 1 buc.
  • de la 10 buc.
    22,07 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
113 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de paşi / inch Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Serviciul de remăcinare
Reșlefuire originală pentru performanță originală - reduceți costurile acum cu serviciul nostru profesional de reșlefuire. Detalii

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Stärke Schneidplatte 3,6 mm
Länge Schneidplatte 16 mm
Ausführung Schneidplatte rechts
Spitzenwinkel 30 Grad
Schneidstoff HM
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung HB7125
Beschichtung PVD
Sorte HB7125-1
Schneidplattendicke 3,6 mm
Befestigungsart Schneidplatte S (mit Senkbohrung durch Bohrung geschraubt)
Trennstellenkodierung Schneidplatte HOG
Trennstellenkodierung Schneidplatte nach ISO TS 13399-60 HOG
Bezeichnung Schneidplatte HOG-RERE1616XX
Produktart Gewindeschneidplatte
Norm DIN 405
Anzahl Schneiden 3 St.
Einsatzrichtung rechts
Bearbeitungsverfahren Gewindebearbeitung innen (EGI)
Schlicht / Schrupp-Zuordnung Schlichten
Befestigungsart Bohrung
Spanbrecher nein
Schnittbedingung durchgehend
Gewicht 3 g
Inhalt 1 St.

Identificare și clasificare

Cod articol 270980 6
EAN / GTIN 4045197929365
Număr producător 270980 6
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
60
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
unterbrochen
 
nass maximal
 

Descărcări și documente

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Broșuri

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forme

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promoţii

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript