{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Procedeu de prelucrare | Prelucrare filet interioară (EGI) | |
| Direcţie de utilizare | pe dreapta | |
| Strat de acoperire | AlTiN | |
| Placă de tăiere grosime T | 3,63 mm | |
| Lungime plăcuță de tăiere L | 16 mm | |
| Categorie | HB8015 | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Denumirea producătorului | Vollprofilplatte 60° innen rechts | |
| Grosime plăcuță de tăiere S | 3,625 mm | |
| Versiune plăcuță de tăiere | pe dreapta | |
| Tip de filet | M; MF | |
| Unghiul la vârf | 60 grad | |
| Șanfrenare vârf C | 0,35 mm | |
| Raza vârfului R | 0,2 mm | |
| Profilul filetului | Profil complet V | |
| Pasul filetului | 3 mm; 3 mm | |
| Mărimea plăcuţei L | 16 mm | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Denumire standard material de tăiere, 2. Prioritate | HC | |
| Material tăiș, denumire producător | HB8015 | |
| Tip produs | Plăcuţă de tăiere a filetului | |
| Număr de tăişuri | 3 buc. | |
| Tip de fixare | Alezaj | |
| Executarea tăierii | Rotunjită (E) | |
| Numărul de posibilități de utilizări | 3 buc. | |
| Greutate | 5 g | |
| Cuprins | 1 buc. | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 270757 3 | |
| EAN / GTIN | 4069515041294 | |
| Număr producător | 270757 3 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |