• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.
    • ¡Última oportunidad! Pronto dejará de formar parte de nuestro surtido.

Plaquita de perfil total 60° interior, derecha BF, HB8015, Altura de paso: 3mm

Número de artículo: 270757 3
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 2 unidades(es)
    27,02 € / 1 Unidad
  • Precio unitario comprando 10 unidades(es)
    22,51 € / 1 Unidad
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
  • Cantidad mínima de pedido 2 unidades
  • Pasos del pedido: 2 unidades
a petición
En stock
54 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura de paso (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante Vollprofilplatte 60° innen rechts
Grosor de la placa de corte S 3,6 mm
Longitud de la placa de corte L 16 mm
Ejecución de la plaquita de corte derecha
Bisel de la punta C 0,35 mm
Radio en punta R 0,2 mm
Tamaño de placa L 16 mm
Material de corte MD
Denominación según norma material de corte, 2.ª prioridad HC
Material de corte, denominación del fabricante HB8015
Recubrimiento AlTiN
Grosor de la inserción T 3,63 mm
Tipo de producto Plaquitas de corte de roscas
Cantidad de cortes 3 ud.
Dirección de uso derecha
Procedimiento de mecanizado Roscado interior (EGI)
Ejecución del filo Redondeado (E)
Peso 5 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 270757 3
EAN / GTIN 4069515041294
Número del fabricante 270757 3
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminium (med korte spåner)
N
250
Alu > 10% Si
N
180
Stål < 500 N/mm²
P
150
Stål < 750 N/mm²
P
150
Stål < 900 N/mm²
P
130
Stål < 1100 N/mm²
P
100
Stål < 1400 N/mm²
P
90
Stål < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG (G)
K
130
CuZn
N
150
kontinuerlig
 
våd, maksimal
 
tør