{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lubrorefrigerante | sì | |
| A umido min. | idonea | |
| A umido max. | idonea | |
| Denominazione originale prodotto | Vollprofilplatte 60° für Außengewinde nach DIN / ISO R 262 (DIN 13) Toleranzklasse 6g | |
| Lavorazione a secco | limitatamente adatta | |
| Olio | idonea | |
| Aria | limitatamente adatta | |
| Spessore inserti | 3,6 mm | |
| Lunghezza inserti | 16 mm | |
| Esecuzione inserto | destro | |
| Raggio punta, a destra | 0,105 mm | |
| Materiale da taglio | HM | |
| Rivestimento | senza rivestimento | |
| Tipo | HU7315-1 | |
| Spessore inserto | 3,6 mm | |
| Tipo di prodotto | Inserto per filettare | |
| Normativa | DIN ISO 1832 | |
| Verso di inserimento | destro | |
| Classe di tolleranza | G | |
| Tipi di lavorazione | Filettatura esterna (EGA) | |
| Peso | 7 g | |
| Contenuto | 1 pz. |
| Cod articol | 270705 0,75 | |
| EAN / GTIN | 4045197764478 | |
| Număr producător | 270705 0,75 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |