{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Umiditate minimă | recomandat | |
| Umiditate maximă | recomandat | |
| Denumirea producătorului | Vollprofilplatte 60° für Außengewinde nach DIN / ISO R 262 (DIN 13) Toleranzklasse 6g | |
| Prelucrare uscată | indicat în anumite condiţii | |
| Ulei | recomandat | |
| Aer | indicat în anumite condiţii | |
| Grosimea plăcuţei | 3,6 mm | |
| Placă de tăiere lungime | 16 mm | |
| Placă de tăiere model | pe dreapta | |
| Rază colț, dreapta | 0,45 mm | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Strat de acoperire | neacoperită | |
| Categorie | HU7315-1 | |
| Placă de tăiere grosime | 3,6 mm | |
| Tip produs | Plăcuţă de tăiere a filetului | |
| Standard | DIN ISO 1832 | |
| Direcţie de utilizare | pe dreapta | |
| Clasa de toleranţă | G | |
| Procedeu de prelucrare | Prelucrare filet exterioară (EGA) | |
| Greutate | 7 g | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | 270705 3,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197765062 | |
| Număr producător | 270705 3,5 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |