{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Longueur de la plaquette de coupe L | 16 mm | |
| Exécution de la plaquette | droite | |
| Nuance de coupe | Carbure | |
| Revêtement | AlTiN | |
| Epaisseur de plaquette T | 3,6 mm | |
| type de produit | plaquette de filetage | |
| Nombre de lèvres | 2 pc. | |
| Sens d’utilisation | droite | |
| Pour matériau | acier (P) | |
| Procédé d’usinage | filetage extérieur (EGA) | |
| Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition | |
| Type de fixation | liaison mécanique | |
| Brise-copeaux | non | |
| Poids | 5 g | |
| Sommaire | 1 pc. |
| Référence article | 270703 2 | |
| EAN / GTIN | 4069515041201 | |
| Réf. fabricant | 270703 2 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |