{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Délka řezné destičky L | 16 mm | |
| Provedení řezné destičky | pravý | |
| Řezný materiál | TK | |
| Povlak | AlTiN | |
| Tloušťka řezné destičky T | 3,6 mm | |
| Druh produktu | Závitové řezné destičky | |
| Počet břitů | 2 ks | |
| Směr při použití | pravý | |
| Vhodné pro materiál | Ocel (P) | |
| Postupy obrábění | Obrábění vnějších závitů (EGA) | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | |
| Způsob upevnění | Tvarový styk | |
| Lamač třísek | ne | |
| Hmotnost | 5 g | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 270703 2 | |
| EAN / GTIN | 4069515041201 | |
| Číslo výrobce | 270703 2 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |