{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Material tăiș | HC | |
| Direcţie de utilizare | pe dreapta | |
| Serie | simturn AX | |
| Denumirea producătorului | AKNZX800 | |
| Lungime utilă L2 | 20,3 mm | |
| Diametru exterior D | 4 mm | |
| pentru găuri de la Dmin | 3,7 mm | |
| Adâncimea de tăiere – intervalul de lucru recomandat, max. ap max | 0,2 mm | |
| Material tăiș, denumire producător | Q | |
| Strat de acoperire | acoperit | |
| Tip produs | Set de tăiat și dezizolat |
| Cod articol | 270551 3,7 | |
| EAN / GTIN | 2050002065451 | |
| Număr producător | A04.1817.20.37.15 YR X800 | |
| Producător/responsabil | SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com |