{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| ⌀ minim Dmin | 8,5 mm | |
| Categorie | IC908 | |
| Mărimea plăcuţei ⌀ d | 8 mm | |
| Lăţime de canelare w | 1 mm | |
| Adâncime maximă de aşchiere tmax | 1,4 mm | |
| Rază la colţ R | 0,05 mm | |
| WF | 4 mm | |
| Adâncime de tăiere ap | 0,05 mm - 0,5 mm | |
| Avans f strunjire | 0,03 mm/rot - 0,1 mm/rot | |
| Aplicaţia principală | UNI | |
| Condiţie de tăiere | continuă | |
| Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 80 mm/min - 140 mm/min | |
| Avans f canelare interioară | 0,01 mm/rot - 0,03 mm/rot | |
| Serie | MINCUT | |
| Adâncime de aşchiere ap min | 0,05 | |
| Adâncime de aşchiere ap max | 0,5 | |
| Denumirea producătorului | MIGR 8-1.00-0.05 IC908 | |
| Tip produs | Miniplăcuţe amovibile |
| Cod articol | 270422 1/8 | |
| EAN / GTIN | 7291075287042 | |
| Număr producător | 6405191 |