{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | MINCUT | |
| ⌀ cozii Ds | 10 mm | |
| Mărimea plăcuţei | 8 mm | |
| Tip de utilizare | pe dreapta | |
| Răcire interioară | da | |
| Decalaj central L3 | 7,4 mm | |
| Lățimea funcției f1 | 1,4 mm | |
| Lungimea totală L | 102,5 mm | |
| Răcire-⌀ d5 | 5 mm | |
| lățimea radială f2 | 4,5 mm | |
| Lungime cap l2 | 12,5 mm | |
| Rază R | 3,8 mm | |
| Denumirea producătorului | MIFHR 10C-8 | |
| Tip produs | Bară pentru strunjire interioară |
| Cod articol | 270420 10/8 | |
| EAN / GTIN | 7291075262384 | |
| Număr producător | 2801522 |