Inserții de tăiere MINCUT MIGR neutru 2/8 mm

Cod articol: 270422 2/8
Reducere
27,46 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
60 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ minim Dmin 8,9 mm
Categorie IC908
Mărimea plăcuţei ⌀ d 8 mm
Lăţime de canelare w 2 mm
Adâncime maximă de aşchiere tmax 1,8 mm
Rază la colţ R 0,1 mm
WF 4,4 mm
Adâncime de tăiere ap 0,05 mm - 0,5 mm
Avans f strunjire 0,03 mm/rot - 0,1 mm/rot
Aplicaţia principală UNI
Condiţie de tăiere continuă
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 80 mm/min - 140 mm/min
Avans f canelare interioară 0,01 mm/rot - 0,03 mm/rot
Serie MINCUT
Adâncime de aşchiere ap min 0,05
Adâncime de aşchiere ap max 0,5
Denumirea producătorului MIGR 8-2.00-0.10 IC908
Tip produs Miniplăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 270422 2/8
EAN / GTIN 7291075287073
Număr producător 6405194

Descriere

Execuţie:

Pentru canelare internă la adâncime mică de tăiere.

Adaptat pentru:

Bare de strunjit Cod 270420.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule

Din aceeași serie "MINCUT" Vedeţi-le pe toate