Mini-plăcuţă amovibilă pentru filetare interioară pe dreapta 2 mm

Cod articol: 270140 2

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    30,90 € / buc.
  • de la 10 buc.
    25,75 € / buc.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
  • Tip de filet: M/MF
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Standard: DIN 13

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Mini
Pasul filetului 2 mm
Categorie HB720
Tip de filet M/MF
Unghi al flancurilor 60 grad
Standard DIN 13
Mărimea plăcuţei ⌀ d 8 mm
Grosimea plăcuţei T 4,2 mm
Distanţă între centrele vârfurilor L3 6,47 mm
Aşchiere minimă hmin 1,15 mm
Distanţă de la vârful filetat la partea frontală Y 1,1 mm
Unghiul pasului filetului 2,5 grad
Număr de treceri 7 - 12
Tip produs Miniplăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 270140 2
EAN / GTIN 4045197560568

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
80
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
80
Alu > 10% Si
N
60
Oţel < 500 N/mm²
P
80
Oţel < 750 N/mm²
P
80
Oţel < 900 N/mm²
P
80
Oţel < 1100 N/mm²
P
80
Oţel < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
60
CuZn
N
80
continu
 
neregulat
 
întrerupt
 
Umiditate maximă
 

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule
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
    Pasul filetului (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături