Maža keičiama plokštelė vidiniam sriegimui dešininė 2 mm

Prekės Nr.: 270140 2

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    30,00 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    25,00 € / vnt.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje
  • Sriegio tipas: M/MF
  • Profilio kampas: 60
  • Norma: DIN 13

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Mini
Žingsnis 2 mm
Kietlydinys HB720
Sriegio tipas M/MF
Profilio kampas 60 laipsniai
Norma DIN 13
Plokštelės dydis ⌀ d 8 mm
Plokštelės storis T 4,2 mm
Atstumas tarp viršūnės ir centro L3 6,47 mm
Minimali pastūma hmin 1,15 mm
Atstumas tarp sriegio viršūnės ir priekio Y 1,1 mm
Žingsnio kampas 2,5 laipsniai
Praėjimų skaičius 7 - 12
Produkto rūšis Mini keičiamos pjovimo plokštelės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 270140 2
EAN / GTIN 4045197560568

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
80
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
80
Al >10 % Si
N
60
Plienas <500 N/mm²
P
80
Plienas <750 N/mm²
P
80
Plienas <900 N/mm²
P
80
Plienas <1100 N/mm²
P
80
Plienas <1400 N/mm²
P
60
INOX <900 N/mm²
M
70
INOX >900 N/mm²
M
50
Ti >850 N/mm²
S
30
Ketus (G)
K
60
CuZn
N
80
nepertraukiamas
 
nereguliarus
 
pertraukiamas
 
drėgnas, maks.
 

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai
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
    Žingsnis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį