Mini izmjenjiva rezna pločica za rezanje unutarnjih navoja desna 2 mm

Artikl br.: 270140 2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    31,80 € / Piece
  • od 10 Piece
    26,50 € / Piece
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi
  • Vrsta navoja: M/MF
  • Kut profila navoja vijka: 60
  • Standard: DIN 13

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Mini
nagib 2 mm
Vrsta HB720
Vrsta navoja M/MF
Kut profila navoja vijka 60 stupanj
Standard DIN 13
Veličina ploče ⌀ d 8 mm
Debljina ploče T 4,2 mm
Udaljenost između vrhova i sredine L3 6,47 mm
Minimalna dostava hmin 1,15 mm
Udaljenost vrhova navoja i čela Y 1,1 mm
Kut nagiba 2,5 stupanj
Broj krugova 7 - 12
Vrsta proizvoda Mini zamjenjiva rezna pločica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 270140 2
EAN / GTIN 4045197560568

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
80
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
80
Aluminij > 10% Si
N
60
Čelik < 500 N/mm²
P
80
Čelik < 750 N/mm²
P
80
Čelik < 900 N/mm²
P
80
Čelik < 1100 N/mm²
P
80
Čelik < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
60
CuZn
N
80
kontinuirano
 
nepravilno
 
isprekidano
 
mokro maksimalno
 

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata
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
    korak (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu