{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Mini | |
Pas | 2 mm | |
Nuance | HB720 | |
Type de filetage | M/MF | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Norme | DIN 13 | |
Dim. plaquette ⌀ d | 8 mm | |
Epaisseur plaquette T | 4,2 mm | |
Distance pointes-centre L3 | 6,47 mm | |
Approche min. hmin | 1,15 mm | |
Distance pointes du filetage-avant Y | 1,1 mm | |
Angle d'hélice | 2,5 degré | |
Nombre de passages | 7 - 12 | |
Type de produit | Mini-plaquettes interchangeables |
Référence article | 270140 2 | |
EAN / GTIN | 4045197560568 |