Trageți axul M20

Cod articol.: 2694468
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Cod articol 2694468
EAN / GTIN 4046459123774
Număr producător 2694468
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Pentru acționarea mecanică a seriei Kl-0039., pentru demontarea și instalarea rulmenților, bucșelor etc

Caracteristică:

  • Conținut: 1 bucăți
  • Instrucțiuni de eliminare disponibile în manualul de utilizare?: nu
  • Există instrucțiuni de eliminare pe baterie?: nu
  • Instrucțiuni de eliminare pe scule: nu
  • 1000 V izolat: nu
  • Certificare VDE: nu
  • Lungime filet ax (utilizabilă): 370 mm
  • Filet: M20
  • Șurub hexagonal de antrenare: 13 mm
  • Lungime totală ax: 395 mm
  • Tip de acționare: mecanic
  • Sarcina (max.): 20t