Husillo de tracción M20

Número de artículo: 2694468
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Forma de la cabeza del tornillo Sin cabeza de tornillo
Tamaño de rosca d1 M20
Longitud de rosca b 370 mm
Modelo Con punta
Perfil de accionamiento Hexágono exterior
Unidad de ancho de llave sistema métrico
Ancho de llave s 13 mm
Paso de rosca 2,5 mm
Superficie negro
Modelo de vástago Vollgewinde
Contenido pieza única
Tipo de producto Tornillo prisionero
Tipo de rosca M
Longitud total 395 mm
Contenido 1 ud.
Material acero

Identificación y clasificación

Número de artículo 2694468
EAN / GTIN 4046459123774
Número del fabricante 2694468
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Para el accionamiento mecánico de la serie KL-0039., para el desmontaje y incorporación de rodamientos, bujes, etc.

Característica:

  • Contenido: 1 unidades
  • ¿Existen instrucciones de eliminación en el manual de instrucciones?: No
  • ¿Existen instrucciones de eliminación en la batería?: No
  • Instrucciones de eliminación en la herramienta: No
  • Aislado a 1000 V: No
  • Certificado VDE: No
  • Husillo Longitud de rosca (utilizable): 370 mm
  • Rosca: M20
  • hexágono de accionamiento: 13 mm
  • Longitud total del husillo: 395 mm
  • Tipo de accionamiento: mecánico
  • Carga (máx.): 20 t