Tirer la broche M20

Réf.: 2694468
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence article 2694468
EAN / GTIN 4046459123774
Réf. fabricant 2694468
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Pour l'entraînement mécanique de la série KL-0039., pour la dépose et l'installation des roulements, bagues, etc

Caractéristique(s):

  • Contenu: 1 pièces
  • Les consignes d’élimination figurent-elles dans le mode d’emploi ?: Non
  • Des consignes d’élimination figurent-elles sur la batterie ?: Non
  • Consignes d’élimination sur l’outil: Non
  • Isolation 1000 V isolée: Non
  • Certification VDE: Non
  • Longueur de filetage de la broche (utilisable): 370 mm
  • Filetage: M20
  • hexagone d’entraînement: 13 mm
  • Longueur totale de la broche: 395 mm
  • Mode d’entraînement: mécanique
  • Charge (max.): 20t